Utikač za kabel CEE IEC 309 16A 230V 3P IP44 6h Ravno PLA BV [GW60004FH]
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 230V
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Identifikacijska boja: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.