Utikač za kabel CEE IEC 309 16A 24V 2P IP44 Pravokutno LJUBIČ. [GW60127]
ŠIFRA 1069997
EAN 8011564011175
GEWISS
GW60127
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 24V
- Broj polova (P): 2
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Smjer utičnog elementa: Pravokutno
- Identifikacijska boja: Ljubičasta/grimizna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.