Utikač za kabel CEE IEC 309 16A 400V 5P IP44 6h Pravokutno CRV kotni 90° [GW60090]
ŠIFRA 1086488
EAN 8011564009110
GEWISS
GW60090
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Smjer utičnog elementa: Pravokutno
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.