Utikač za kabel CEE IEC 309 16A U 20-25 / 40-50 v (>400-500 Hz) zelena 3P IP44 11h Ravno ZEL [GW60071]
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: U 20-25 / 40-50 v (>400-500 Hz) zelena
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 11
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Identifikacijska boja: Zelena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.