Utikač za kabel CEE IEC 309 32A 230V 5P IP44 9h Ravno PLA [GW60017H]
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 230V
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 9
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Identifikacijska boja: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.