Utikač za kabel CEE IEC 309 32A 40-50 V (50+60 Hz) bijela 2P IP44 10h Ravno BIJ vij. [GW60081]
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bijela
- Broj polova (P): 2
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 10
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Identifikacijska boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.