Utikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 4P IP44 6h Pod kutom 90° CRV [GW60101]
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 4
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Smjer utičnog elementa: Pod kutom
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.