Utikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 5P IP44 6h Pravokutno CRV [GW60102]
ŠIFRA 1074516
EAN 8011564009219
GEWISS
GW60102
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Smjer utičnog elementa: Pravokutno
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.