Utikač za kabel CEE IEC 309 63A 500V 5P IP67 7h Ravno CRN [GW61055H]
ŠIFRA 2604727
EAN 8011564829565
GEWISS
GW61055H
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 63
- Napon prema EN 60309-2: 500V
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 7
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Identifikacijska boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.