Utikač za kabel CEE SEZ 16A 230V 3P IP44 6h PLA [10010641.00 - IVN1632]
ŠIFRA 1215556
EAN 8584128106414
SEZ
10010641.00 - IVN1632
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SEZ
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 230V
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.