Utikač zidni CEE IEC 309 63A 230V 3P IP67 6h PLA 90° vij. [GW61448]
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 63
- Napon prema EN 60309-2: 230V
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.