Sklopnik WAGO 5P 25A 400V IP20 Muški CRN [770-215 - Winsta MIDI]

ŠIFRA 2747179 EAN 4044918254557 WAGO 770-215 - Winsta MIDI
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WAGO
  • Broj polova (P): 5
  • Izmjerena struja (A): 25
  • Nazivni napon (V): 400
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Izvedba: Muški
  • Boja odvojenog adaptera: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.