SCHNEIDER 16A 110V (50 Hz 60) žuta 2P IP67 4h ŽUT [83151 - Final distribution d]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 110V (50 Hz 60) rumena
- Broj polova (P): 2
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 4
- Identifikacijska boja: Žuta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.