SCHNEIDER 16A 40-50 V (50+60 Hz) bijela 3P IP67 12h BIJ [82954 - Final distribution d]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 40-50V (50 Hz 60) bela
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 12
- Identifikacijska boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.