Sklopnik Obo Bettermann STA-SKS SU1 SW 3P 16A 250V IP20 Utikač A CRN [6117196 - STA-SKS SU1 SW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Broj polova (P): 3
- Izmjerena struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Izvedba: Utikač A
- Boja odvojenog adaptera: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.