Sklopnik WAGO Ugradbeni 3P 16A 250V IP20 Muški CRN [890-713 - Winsta MINI]
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj polova (P): 3
- Izmjerena struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Izvedba: Muški
- Boja odvojenog adaptera: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.