Utičnica sa sklopkom CEE GEWISS IB 16A 380-415 V (50+60 Hz) crvena 4P IP67 6h CRV bez UGR. [GW66308N]
- Linija proizvoda: GEWISS IB
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) crvena
- Broj polova (P): 4
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
- Osigurač: Bez
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.