Utičnica sa sklopkom CEE GEWISS IB 16A 400V 5P IP44 6h CRV bez [GW66109]

ŠIFRA 1036086 EAN 8011564029156 GEWISS GW66109
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS IB
  • IEC jačina struje (A): 16
  • Napon prema EN 60309-2: 400V
  • Broj polova (P): 5
  • Vrsta zaštite (IP): IP44
  • Namještanje sata (h): 6
  • Identifikacijska boja: Crvena
  • Osigurač: Bez
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.