Utičnica sa sklopkom CEE GEWISS IB N/O 32A 230V 3P IP67 6h PLA Cilindrični osigurač [GW66237N]
- Linija proizvoda: GEWISS IB
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 230V
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Plava
- Osigurač: Cilindrični osigurač
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.