Utičnica sa sklopkom CEE GEWISS IB N/O 63A 400V 5P IP67 6h CRV Cilindrični osigurač [GW67253N]
- Linija proizvoda: GEWISS IB
- IEC jačina struje (A): 63
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
- Osigurač: Cilindrični osigurač
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.