Utičnica sa sklopkom CEE GEWISS IB UGR, za D02, 32A 400V 5P IP44 6h CRV Cilindrični osigurač [GW66142]
- Linija proizvoda: GEWISS IB
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
- Osigurač: Cilindrični osigurač
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.