Utičnica sa sklopkom CEE MENNEKES 32A 400V 5P IP67 6h CRV Mješovito [ME5608A - 5608A]

ŠIFRA 2609425 EAN 4015394028079 MENNEKES ME5608A - 5608A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MENNEKES
  • IEC jačina struje (A): 32
  • Napon prema EN 60309-2: 400V
  • Broj polova (P): 5
  • Vrsta zaštite (IP): IP67
  • Namještanje sata (h): 6
  • Identifikacijska boja: Crvena
  • Osigurač: Mješovito
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.