Utičnica sa sklopkom CEE MENNEKES zidna 16A 400V 5P IP67 6h CRV Mješovito [ME5603A - 5603A]

ŠIFRA 2715147 EAN 4015394027850 MENNEKES ME5603A - 5603A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MENNEKES
  • IEC jačina struje (A): 16
  • Napon prema EN 60309-2: 400V
  • Broj polova (P): 5
  • Vrsta zaštite (IP): IP67
  • Namještanje sata (h): 6
  • Identifikacijska boja: Crvena
  • Osigurač: Mješovito
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.