Utičnica sa sklopkom CEE MENNEKES zidna 32A 400V 4P IP67 3h CRV Mješovito [ME5792A - 5792A]

ŠIFRA 2723921 EAN 4015394029892 MENNEKES ME5792A - 5792A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MENNEKES
  • IEC jačina struje (A): 32
  • Napon prema EN 60309-2: 400V
  • Broj polova (P): 4
  • Vrsta zaštite (IP): IP67
  • Namještanje sata (h): 3
  • Identifikacijska boja: Crvena
  • Osigurač: Mješovito
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.