Utičnica sa sklopkom CEE SCHNEIDER 16A 400V 4P IP65 6h CRV Minijaturni zaštitni prekidač [82759 - Final distribution d]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 4
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
- Osigurač: Minijaturni zaštitni prekidač
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.