Utičnica sa sklopkom CEE SCHNEIDER 32A 5000 V (50+60 Hz) crna 3P IP65 7h CRN bez [82098 - Final distribution d]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 5000 V (50+60 Hz) crna
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Namještanje sata (h): 7
- Identifikacijska boja: Crna
- Osigurač: Bez
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.