Utičnica ugradna CEE GEWISS 32A 230V 5P IP67 9h PLA vij. 10° [GW62240H]
- Linija proizvoda: GEWISS
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 230V
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 9
- Identifikacijska boja: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.