Utičnica ugradna CEE MENNEKES 63A 400V 5P IP44 6h CRV 20° [ME1155A - 1155A]
- Linija proizvoda: MENNEKES
- IEC jačina struje (A): 63
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.