Utičnica za kabel CEE IEC 309 32A 24/42VV 3P IP44 4h ZEL [GW62078]
ŠIFRA 1111784
EAN 8011564008212
GEWISS
GW62078
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2 (V): 24/42V
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 4
- Identifikacijska boja: Zelena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.