Utičnica za kabel CEE PRATIKA 16A 230VV 3P IP67 6h PLA bv [PKY16M723]
ŠIFRA 2634718
EAN 3303432010539
SCHNEIDER ELECTRIC
PKY16M723
CEE Utičnica PratiKa – ravna – 16 A – 2P + N + E – 200 do 250 V AC – IP67
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PRATIKA
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (V): 230V
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.