Utičnica za kabel CEE SEZ 32A 400VV 4P IP44 6h CRV [10004580.00 - ISN3243]

ŠIFRA 1215554 EAN 8584128045805 SEZ 10004580.00 - ISN3243
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SEZ
  • IEC jačina struje (A): 32
  • Napon prema EN 60309-2 (V): 400V
  • Broj polova (P): 4
  • Vrsta zaštite (IP): IP44
  • Namještanje sata (h): 6
  • Identifikacijska boja: Crvena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.