Utičnica za ugradnju ŠUKO PRATIKA 16A 250V 3P IP65 S poklopcem [81141]
- Linija proizvoda: PRATIKA
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 250V
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP65
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.