Utičnica zidna CEE SEZ 16A 400V 4P IP44 6h CRV [10004762.00 - IZN1643]

ŠIFRA 1215563 EAN 8584128047625 SEZ 10004762.00 - IZN1643
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SEZ
  • IEC jačina struje (A): 16
  • Napon prema EN 60309-2: 400V
  • Broj polova (P): 4
  • Vrsta zaštite (IP): IP44
  • Namještanje sata (h): 6
  • Identifikacijska boja: Crvena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.