Utičnica zidna CEE SEZ 32A 230V 3P IP44 6h PLA [10011044.00 - IZN3232]

ŠIFRA 2689459 EAN 8584128019868 SEZ 10011044.00 - IZN3232
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SEZ
  • IEC jačina struje (A): 32
  • Napon prema EN 60309-2: 230V
  • Broj polova (P): 3
  • Vrsta zaštite (IP): IP44
  • Namještanje sata (h): 6
  • Identifikacijska boja: Plava
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.