Utičnica zidna CEE SEZ 32A 400V 5P IP44 6h CRV [10004765.00 - IZN3253]

ŠIFRA 1215567 EAN 8584128047656 SEZ 10004765.00 - IZN3253
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SEZ
  • IEC jačina struje (A): 32
  • Napon prema EN 60309-2: 400V
  • Broj polova (P): 5
  • Vrsta zaštite (IP): IP44
  • Namještanje sata (h): 6
  • Identifikacijska boja: Crvena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.