Utikač 3f za kabel ALING CONEL 16A 440V 5P Pod kutom CRN [303.13]
- Linija proizvoda: ALING CONEL
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 440V
- Broj polova (P): 5
- Smjer utičnog elementa: Pod kutom
- Identifikacijska boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.