Utikač za kabel CEE MENNEKES 16A 400V 5P IP44 6h Pod kutom 90° CRV [ME3980 - 3980]
- Linija proizvoda: MENNEKES
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Smjer utičnog elementa: Pod kutom
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.