Utikač za kabel CEE MENNEKES 63A 400V 5P IP67 6h Ravno CRV [ME3325 - 3325]
- Linija proizvoda: MENNEKES
- IEC jačina struje (A): 63
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 6
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.