Utikač za kabel LEGRAND tip utikača EURO Ravnost. Plastika BIJ 6A 250V [050162]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Izvedba: Tip vtikača EURO
- Smjer utičnog elementa (st.): Ravno
- Materijal: Plastika
- Boja: bijela
- IEC jačina struje (A): 6
- Napon prema EN 60309-2 (A): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.