Utikač za kabel ŠUKO ALING CONEL Ravnost. BIJ 16A 250V [306.0 - Standard]
- Linija proizvoda: ALING CONEL
- Smjer utičnog elementa (st.): Ravno
- Boja: bijela
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (A): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.