Utikač za kabel ŠUKO LEGRAND 2-polna sklopka Pod kutomst. Plastika BIJ 16A [050183]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Izvedba: 2-polno stikalo
- Smjer utičnog elementa (st.): Pod kutom
- Materijal: Plastika
- Boja: bijela
- IEC jačina struje (A): 16
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.