Utikač za kabel ŠUKO LEGRAND sa prekidačen 90st. Plastika BIJ 16A 250V [050409]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Izvedba: s stikalom
- Smjer utičnog elementa (st.): 90
- Materijal: Plastika
- Boja: bijela
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (A): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.