Utikač za kabel ŠUKO TRITECH Ravnost. Plastika BIJ 16A 250V [P-1 - 109]
- Linija proizvoda: TRITECH
- Smjer utičnog elementa (st.): Ravno
- Materijal: Plastika
- Boja: bijela
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (A): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.