Utikač za kabel ŠUKO TRITECH Ravnost. Plastika CRN 16A 250V [P-1 - 108]

ŠIFRA 1080588 EAN 3830012671083 TRITECH P-1 - 108
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TRITECH
  • Smjer utičnog elementa (st.): Ravno
  • Materijal: Plastika
  • Boja: Crna
  • IEC jačina struje (A): 16
  • Napon prema EN 60309-2 (A): 250
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.