Aktuator HAN INELS RF Univerzalni RLY 16A RF 868MHz Ugradbeno 1Ch MF 230V 200m [4995 EN - RFSA-61B/230V]

ŠIFRA 2725168 EAN 8595188136242 ELKOep 4995 EN - RFSA-61B/230V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: INELS RF
  • Izvedba: Univerzalni
  • Interni EN EF - potreben prevod: RF 868MHz
  • Način montaže: Ugradbeno
  • Broj kanalica: 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.