• Privatna
  • Zvono MATIX 230V AC BRO Plastika 80dB 11A

Zvono MATIX 230V AC BRO Plastika 80dB 11A [AM5041]

ŠIFRA 1190633 EAN 8012199663555 LEGRAND AM5041
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MATIX
  • Nazivni napon (V): 230
  • Vrsta struje: AC
  • Boja kućišta: Brončana
  • Matarijal kućišta: Plastika
  • Glasnoća (dB): 80
  • Potrošnja struje (A): 11
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.