Zvono SUNDI 230V AC BIJ 85dB BIM-BAM 1-melodija [GNS-921-BIA - SUN10000417]

ŠIFRA 1165678 EAN 5903669002215 ZAMEL GNS-921-BIA - SUN10000417
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SUNDI
  • Nazivni napon (V): 230
  • Vrsta struje: AC
  • Boja kućišta: bijela
  • Glasnoća (dB): 85
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.