N/Ž kutija - nadžbukna kutija DPN razvodna 150mm 110mm 70mm Plastika SIV IP55 puni pokrov [DPN 150]
ŠIFRA 1002237
EAN 3830008530028
ETIK
DPN 150
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: DPN
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 150
- Širina (mm): 110
- Dubina (mm): 70
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.