N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW 44 razvodna 255mm 201mm 138mm Plastika SIV IP56 puni pokrov Ui 750V za FV [GW44118]
ŠIFRA 2779774
EAN 8011564763494
GEWISS
GW44118
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GW 44
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 255
- Širina (mm): 201
- Dubina (mm): 138
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP56
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.