Fleksibilni kanal Obo Bettermann FLK-2K LGR 20mm 60mm 1000mm za 4x7mm ali 5x6mm Plastika siva RAL 7035 [6154922 - FLK-2K LGR]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Visina (mm): 20
- Širina (mm): 60
- Dužina (mm): 1000
- Koristivi poprečni presjek (mm2): za 4x7mm ali 5x6
- Materijal: Plastika
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.